ZL112-K15L-DAML 多段エジェクタ ZL112 SMC 57664135

多段エジェクタ ZL112

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、コネクタ付リード線(長さ2m)定格電圧(V)DC24出力仕様NPNオープンコレクタ2出力注文コード57664135品番ZL112-K15L-DAML
参考基準価格(税別)¥47,690販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、コネクタ付リード線(長さ2m)定格電圧(V)DC24単位SI単位固定排気方式サイレンサ内蔵ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし出力仕様NPNオープンコレクタ2出力EXH・ポート排気:Rc1/2マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁・破壊弁付ノズル径(Φmm)1.2真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする