曜日別特売
10184819 HP ステンレス スプリングワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57664296

HP ステンレス スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18個)
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12.2
内容量1パック(18個)注文コード57664296品番10184819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304厚さ(mm)1.5内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)12.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする