ZL112-K15LSD-G 多段エジェクタ ZL112 SMC 57664311

多段エジェクタ ZL112

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、なし出力仕様なし注文コード57664311品番ZL112-K15LSD-G
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、なし定格電圧(V)DC24単位単位切換機能付排気方式サイレンサ内蔵ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付出力仕様なしEXH・ポート排気:Rc1/2マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁・破壊弁付ノズル径(Φmm)1.2真空圧力検出部真空圧力ゲージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする