10184682 袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665005

袋ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(6個)
材質スチール(ユニクロ)
二面幅(mm)8
内容量1袋(6個)注文コード57665005品番10184682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ)高さ(mm)8呼び径M5表面処理ユニクロ二面幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする