曜日別特売

157シリーズ オプチカルパラレル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード57665685品番OP-50(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥144,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。
スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる4枚1組となっています。

厚さ(mm)25.00、25.12、25.25、25.37外径(Φmm)30平面度(μm)0.1平行度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする