Mitutoyo(ミツトヨ)
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
目量(mm)
0.0001
校正証明書
一般校正
注文コード
57666762
品番
MHF4-1V(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,700
この商品は
目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm)
0~1
目量(mm)
0.0001
器差(μm)
広範囲±3、狭範囲±1.5
先端形状
球面(超硬合金チップ付)
ステム形状
ナット付
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100