Mitutoyo(ミツトヨ)
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
57667198
品番
MHP-25V(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥109,700
高精度高分解能のマイクロメータヘッドです。
スピンドルは直進式です。
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.0005(バーニヤ)
器差(mm)
広範囲±1、狭範囲±0.5
先端形状
平面、(超硬合金チップ付)
ステム形状
ストレートステム
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57667198
MHP-25V(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40317787
MHP-25V(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました