曜日別特売
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867

OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867
OL-304W Plus センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord 57670867

センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57670867品番OL-304W Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

☆他のセンサーライトここが違う!☆
★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★
★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★
☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。
1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。
2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。
◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!
◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!
◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!
明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。
約6時間でフル充電!点灯回数約300回!
1
明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!
2
人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!
2
IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!
初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。
また、点灯モードや天候や季節により変動します。
2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。
☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!
☆実用新案登録済☆意匠権登録済
安価で粗悪な類似品にご注意ください。

仕様ソーラーパネル:多結晶シリコンセット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約145×96×79ホワイト質量(g)約220全光束(Lm)約260保護等級IP65バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)色温度(K)前面6000/背面4000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感センサー/明暗センサーバッテリー容量(mAh)2000灯数前面12灯+背面2灯動作温度範囲(℃)-10~40点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回電球の種類LED
注意
※注意事項
※・本機は人を検知した時にライトを点灯させる機能を有しておりますが、侵入・盗難を確実に阻止するものではありません。
※ 万一発生した損害につきましては責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
※・気温・気圧等の気象変化によりセンサーがまれに誤動作することがありますが故障ではありません。
※・曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが暗くなったり、点灯しなくなったり、また点滅することがあります。
※ その場合は太陽光による初期充電をおこなってください。
※・電動シャッターなど電波を利用する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
※・モーターなど磁場が発生する機器の近くで使用しないでください。故障・誤動作の原因となります。
※・ガス機器や排気口など、温度の高くなるものの上に取り付けをしないでください。
※・落下、故障の原因になりますので必ず付属品を正しく使用してください。
※・本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞ってから拭いてください。
※・本体の取付ネジや結束バンドは半年に1~2回を目処に、ゆるみやガタつきがないか点検してください。
※・充電性能に影響しますのでソーラーパネル表面のほこり・汚れを定期的に清掃してください。また、積雪した場合は除雪してください。
※・極度の低温下では充電能力が低下する場合がります。
※・LEDの交換はできません。
※・内蔵電池の交換はできません。
※・ライトの明るさや光の色に違いが出る場合がありますが製品の特性上ご了承ください。
※・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

※取付時の注意本体は以下のような場所に取り付けてください。
※・直射日光が長時間あたる南向きの壁面
※・樹木や建物の陰にならない場所
※・地面に対して垂直な壁

※重要
※・防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ベランダ
卸売・小売業

ベランダで夜間の物干しの際、自動センサーが明るく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする