TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
EXライトショートスリーブシャツ 811055
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
ネイビー
カーキ
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57675687
品番
811055
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ無重力インナー。
TS独自開発の最極細繊維を使用し軽量化を実現。
色
ネイビー
サイズ
3L
種類
ショートスリーブシャツ
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、消臭機能、UVカット
生地
EXライトフリーストレッチ
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
仕様
平均重量(Lサイズ)80g
身長(cm)
175~185
胸囲(cm)
112~120