81252 ES DEOレディースロングスリーブシャツ 81252 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 57675863

ES DEOレディースロングスリーブシャツ 81252

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード57675863品番81252
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

製品制電JIS T8118適合品。
TS独自開発の化学結合型消臭素材を使用。
男女別シルエット。
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ年間素材。

仕様マルチスリーブポケット、脇メッシュ仕様、左裾プリント(レディース)ブラックサイズL種類ロングスリーブシャツ胸囲(cm)83~89混率(%)本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%身長(cm)162~168機能超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、UVカット、帯電防止、ペア規格生地ES DEO フリーストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする