91051 TS 4Dレディースロングポロシャツ 91051 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 57676764

TS 4Dレディースロングポロシャツ 91051

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード57676764品番91051
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
女性専用シルエット。

ロイヤルブルーサイズS種類ロングポロシャツ機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、女性専用生地プライムフレックス混率(%)ポリエステル100%仕様左袖部分マルチスリーブポケット仕様着丈(cm)57肩幅(cm)34.5袖丈(cm)55胸囲(cm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする