曜日別特売
910551 TS 4Dレディースショートポロシャツ 910551 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 57677543

TS 4Dレディースショートポロシャツ 910551

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1枚注文コード57677543品番910551
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,169
販売価格(税別)
3,790

東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
女性専用シルエット。

ロイヤルブルーサイズM種類ショートポロシャツ機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、女性専用生地プライムフレックス混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)59肩幅(cm)36.5袖丈(cm)21胸囲(cm)92仕様左袖部分マルチスリーブポケット仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする