ST-T2019WH スチーム加湿器「デュードロップ」 スリーアップ 57678539

 

ST-T2019WH スチーム加湿器「デュードロップ」 スリーアップ 57678539
ST-T2019WH スチーム加湿器「デュードロップ」 スリーアップ 57678539

スチーム加湿器「デュードロップ」

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57678539品番ST-T2019WH
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,980

ぽってりとしたしずく型の洗練されたデザインはリビングや寝室などお部屋のインテリアにもマッチします。スチーム式の加湿器はタンク内の水をヒーターで沸騰させ、蒸気で加湿する仕組みなので冬場でもお部屋の温度を下げず、加熱する事によって雑菌の繁殖を抑え、衛生面にも優れています。吹き出し口からモクモクとゆるやかに出てくる温度の高いミストは、空気中で気化しやすく加湿効果が高いのも特徴です。

用途加湿付属品アロマパッド×3材質PP、ASホワイト質量(g)930電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)110タンク容量(L)1.2機能空焚き防止装置、温度ヒューズ、水位感知センサー、LEDライト連続運転時間(h)9直径×高さ(cm)20×21最大加湿量(mL/h)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57678566
2021-11-15
用途: 加湿
サービス業

スチーム式でこのカタチでこの金額はGoodなのですが・・・、やや青っぽいプラスティック部分の色が最悪です。暇を見て塗装します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする