曜日別特売
386ホワイト BFランチ角 本体 シーピー化成 57678664

BFランチ角 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×8袋)注文コード57678664品番386ホワイト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時1100cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時800cc。蓋は別売り。

材質BF質量(g)18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする