※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:20
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:6
DCON:8
刃数
ZEFP:8枚
ZEFP:6枚
ZEFP:8枚
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57683389
品番
3716 20.000
参考基準価格(税別)
¥68,050
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
側面の仕上加工に適しています。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
182-0332
材質
超硬
刃数
ZEFP:8枚
シャンク径(Φmm)
DCON:20
寸法C(mm)
コーナー:0.15
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:150
切削径(Φmm)
DC:20
最大切込み(mm)
APMX:65