曜日別特売
3716 6.000 高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート グーリング 57683398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用多刃エンドミル ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
刃数ZEFP:6枚
内容量1本注文コード57683398品番3716 6.000
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
側面の仕上加工に適しています。

用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番181-7174材質超硬刃数ZEFP:6枚シャンク径(Φmm)DCON:6寸法C(mm)コーナー:0.05刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:75切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする