3848 10.000 高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート グーリング 57683861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高精度2枚刃ボールエンドミル ショートFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
ボール半径(mm)RE:5、r:5
首下長(mm)LH:28
内容量1本注文コード57683861品番3848 10.000
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

精密金型の加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-3507材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:10ボール半径(mm)RE:5、r:5首下長(mm)LH:28刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:72ネック径(Φmm)9.6切削径(Φmm)DC:10最大切込み(mm)APMX:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする