※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
DCON:8
首下長(mm)
LH:60
トラスコ品番
182-0421
注文コード
57684220
品番
3859 6.000
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・首下長・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。
ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-0421
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
勾配角
1°
首下長(mm)
LH:60
刃径公差
h8
首平行部(mm)
25
寸法LF(mm)
機能長さ:100
ネック径(Φmm)
5.6
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:6