※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
PCD 2枚刃エンドミル レギュラ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:10
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:32
LH:32
LH:38
LH:52
LH:50
LH:6.4
LH:8.4
LH:21
LH:27
トラスコ品番
182-3522
182-3522
181-5596
181-5586
182-3481
182-5136
182-3533
182-1945
182-6688
181-8825
181-4054
182-1960
182-1943
181-8833
181-4075
182-5113
182-3584
182-5151
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57684606
品番
5492 10.000
参考基準価格(税別)
¥82,150
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
アルミ・CFRP等の複合材加工に優れた性能を発揮します。
用途
アルミ、CFRP用。
トラスコ品番
182-3522
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:10
シャンク長(mm)
40
首下長(mm)
LH:32
刃径公差
±0.02
給油方式
内部給油
コーナーR(mm)
0.1
寸法LF(mm)
機能長さ:72
切削径(Φmm)
DC:10
最大切込み(mm)
APMX:8