曜日別特売
6709 12.000 5枚刃エンドミル レギュラFIREコート グーリング 57685227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5枚刃エンドミル レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:12
首下長(mm)LH:36
トラスコ品番182-1998
内容量1本注文コード57685227品番6709 12.000
参考基準価格(税別)¥16,620販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-1998材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:12寸法C(mm)コーナー:0.1首下長(mm)LH:36刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:83ネック径(Φmm)11.5切削径(Φmm)DC:12最大切込み(mm)APMX:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする