※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
5枚刃エンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:25
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:20
LH:30
LH:36
LH:42
LH:52
LH:63
LH:18
LH:20
LH:26
トラスコ品番
182-5175
182-0355
182-1998
181-7176
181-5619
182-5117
182-3552
182-0403
182-5175
182-6738
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57685288
品番
6709 6.000
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
不等分割の採用によりビビリのない安定した加工が可能です。
用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-5175
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.05
首下長(mm)
LH:20
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
ネック径(Φmm)
5.7
切削径(Φmm)
DC:6
最大切込み(mm)
APMX:13