曜日別特売
ASBHM-002 MAX グリップ+トライポッド GoPro 57685338

 

ASBHM-002 MAX グリップ+トライポッド GoPro 57685338
ASBHM-002 MAX グリップ+トライポッド GoPro 57685338
ASBHM-002 MAX グリップ+トライポッド GoPro 57685338
ASBHM-002 MAX グリップ+トライポッド GoPro 57685338
ASBHM-002 MAX グリップ+トライポッド GoPro 57685338

MAX グリップ+トライポッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57685338品番ASBHM-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。

用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能トラスコ品番207-2234適合機種すべてのGoProカメラセット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー質量(g)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする