曜日別特売
ZM105AH-K5LZ-L-X107 ZM105 SMC 57685607

ZM105

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
電磁弁定格電圧(V)
DC24
真空ポート
取出位置:側面取出
注文コード
57685607
品番
ZM105AH-K5LZ-L-X107
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
ボディ型式
マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)
0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁(N.C.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面取出
ノズル径(Φmm)
1.0
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
ダブルチェック弁/マニホールド用
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする