6725 5.000 4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート グーリング 57685979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃ボールエンドミル セミロングダイヤモンドコート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:5
ボール半径(mm)RE:2.5、r:2.5
内容量1本注文コード57685979品番6725 5.000
参考基準価格(税別)¥19,650販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。

用途グラファイト、プラスチック用。トラスコ品番181-5621材質超硬刃数ZEFP:4枚シャンク径(Φmm)DCON:5ボール半径(mm)RE:2.5、r:2.5刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:75切削径(Φmm)DC:5最大切込み(mm)APMX:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする