曜日別特売
ZM105M-K5LZ-E16CL ZM105 SMC 57686011

ZM105

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
電磁弁定格電圧(V)
DC24
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
注文コード
57686011
品番
ZM105M-K5LZ-E16CL
参考基準価格(税別)¥35,260販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線0.3m
ボディ型式
マニホールド:個別供給バルブ付
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
標準供給圧力(MPa)
0.35
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁(N.C.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
1.0
真空スイッチリード線取出方法
コネクタ、リード線3m(ZSE1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
2点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする