ZM131AH-B5LN ZM131AH SMC 57686063

ZM131AH

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
注文コード
57686063
品番
ZM131AH-B5LN
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

リード線取出方法
L形プラグコネクタ、リード線なし(DCのみ適用)
ボディ型式
単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
標準供給圧力(MPa)
0.5
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁(N.O.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
DC24
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
取出位置:側面取出
ノズル径(Φmm)
1.3
真空スイッチリード線取出方法
グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
オーダーメイド仕様
標準
真空スイッチ型式
スイッチなし
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする