6797 7.500 3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング 57686417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:8
首下長(mm)LH:25.3
トラスコ品番182-6698
182-6698
181-5669
182-8240
181-8784
182-3497
181-5658
181-7241
182-3531
181-5629
182-3506
182-3516
182-5085
182-1957
181-8842
182-0396
181-4101
181-4082
182-3561
182-0340
182-6669
181-5571
内容量1本注文コード57686417品番6797 7.500
参考基準価格(税別)¥7,610販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。
低剛性機械での使用が可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6698材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:8寸法C(mm)コーナー:0.11首下長(mm)LH:25.3刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:63ネック径(Φmm)7.2切削径(Φmm)DC:7.5最大切込み(mm)APMX:19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする