曜日別特売
6799 6.000 3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート グーリング 57686496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:6
首下長(mm)LH:20
内容量1本注文コード57686496品番6799 6.000
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
低剛性機械での使用が可能です。
内部給油方式の採用により、最適な切屑排出と長寿命を実現できます。

用途
一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-4056材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:6寸法C(mm)コーナー:0.09首下長(mm)LH:20刃径公差h10給油方式内部給油寸法LF(mm)機能長さ:57ネック径(Φmm)5.7切削径(Φmm)DC:6最大切込み(mm)APMX:13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする