6803 10.000 4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート グーリング 57686591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
首下長(mm)LH:24
トラスコ品番182-0335
内容量1本注文コード57686591品番6803 10.000
参考基準価格(税別)¥10,970販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。
アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。
ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。

用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-0335材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:10寸法C(mm)コーナー:0.1首下長(mm)LH:24刃径公差h10寸法LF(mm)機能長さ:66ネック径(Φmm)9.5切削径(Φmm)DC:10最大切込み(mm)APMX:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする