※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
高硬度用ラフィングエンドミル Power line ショートFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:6
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:6
DCON:8
DCON:25
首下長(mm)
21
26
28
34
42
13
14
18
22
32
38
44
54
65
21
27
刃数
ZEFP:3枚
ZEFP:4枚
ZEFP:3枚
ZEFP:5枚
トラスコ品番
182-3581
181-8736
182-5150
182-5140
182-6657
182-6679
182-3564
181-7252
182-3570
182-5086
181-7237
181-7187
182-5090
182-5159
182-3581
182-0417
181-4058
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57686907
品番
19966 5.000
参考基準価格(税別)
¥10,440
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
54HRCまでの高硬度材の加工が可能です。
20°ねじれ、ネガティブすくい角で剛性の高い切れ刃仕様です。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
182-3581
材質
超硬
刃数
ZEFP:3枚
シャンク径(Φmm)
DCON:6
寸法C(mm)
コーナー:0.2
首下長(mm)
21
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:57
切削径(Φmm)
DC:5
最大切込み(mm)
APMX:16