曜日別特売
19968 3.000 2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート グーリング 57687011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
ボール半径(mm)RE:1.5、r:1.5
首下長(mm)LH:12
内容量1本注文コード57687011品番19968 3.000
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-0336材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4ボール半径(mm)RE:1.5、r:1.5首下長(mm)LH:12刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:50切削径(Φmm)DC:3最大切込み(mm)APMX:7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする