曜日別特売
19970 4.000 2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート グーリング 57687090

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
ボール半径(mm)RE:2、r:2
首下長(mm)LH:32
内容量1本注文コード57687090品番19970 4.000
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。

用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6695材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4ボール半径(mm)RE:2、r:2首下長(mm)LH:32刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:60切削径(Φmm)DC:4最大切込み(mm)APMX:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする