※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
2枚刃ボールエンドミル Power line セミロングFIREコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:8
DCON:10
DCON:12
DCON:3
DCON:4
DCON:5
DCON:6
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
RE:5、r:5
RE:6、r:6
RE:1.5、r:1.5
RE:2、r:2
RE:2.5、r:2.5
RE:3、r:3
RE:4、r:4
首下長(mm)
LH:39
LH:60
LH:55
LH:32
LH:47
LH:39
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57687117
品番
19970 8.000
参考基準価格(税別)
¥10,580
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。
金型の型彫り加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3485
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:8
ボール半径(mm)
RE:4、r:4
首下長(mm)
LH:39
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:75
切削径(Φmm)
DC:8
最大切込み(mm)
APMX:30