曜日別特売
19990 10.000 2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート グーリング 57688167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
首下長(mm)LH:60
内容量1本注文コード57688167品番19990 10.000
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番181-8824材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:10寸法C(mm)コーナー:0.1首下長(mm)LH:60刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:100切削径(Φmm)DC:10最大切込み(mm)APMX:40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする