19990 4.000 2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート グーリング 57688237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃エンドミル Power mill セミロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
首下長(mm)LH:32
内容量1本注文コード57688237品番19990 4.000
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

生材から調質材まで幅広い被削材に対応する汎用エンドミルです。

用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-1972材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4寸法C(mm)コーナー:0.04首下長(mm)LH:32刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:60切削径(Φmm)DC:4最大切込み(mm)APMX:20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする