19992 10.000 アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリング 57688280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
首下長(mm)LH:32
内容量1本注文コード57688280品番19992 10.000
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミ専用の3枚刃エンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番181-7227材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:10寸法C(mm)コーナー:0.15首下長(mm)LH:32刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:72切削径(Φmm)DC:10最大切込み(mm)APMX:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする