19992 2.000 アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリング 57688316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
首下長(mm)LH:9
内容量1本注文コード57688316品番19992 2.000
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アルミ専用の3枚刃エンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番181-7196材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:4寸法C(mm)コーナー:0.03首下長(mm)LH:9刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:50切削径(Φmm)DC:2最大切込み(mm)APMX:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする