19992 8.000 アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリング 57688377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:8
首下長(mm)LH:27
内容量1本注文コード57688377品番19992 8.000
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アルミ専用の3枚刃エンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番182-5097材質超硬刃数ZEFP:3枚シャンク径(Φmm)DCON:8寸法C(mm)コーナー:0.12首下長(mm)LH:27刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:63切削径(Φmm)DC:8最大切込み(mm)APMX:19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする