19994 3.000 アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート グーリング 57688456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:4
首下長(mm)LH:9
内容量1本注文コード57688456品番19994 3.000
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アルミ専用のエンドミルです。

用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番182-1912材質超硬刃数ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4寸法C(mm)コーナー:ピン角首下長(mm)LH:9刃径公差e8寸法LF(mm)機能長さ:40切削径(Φmm)DC:3最大切込み(mm)APMX:4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする