※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:18
DCON:10
DCON:12
DCON:14
DCON:16
DCON:18
DCON:4
DCON:20
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:50
LH:33
LH:40
LH:41
LH:49
LH:50
LH:10
LH:58
LH:14
LH:16
LH:20
LH:21
LH:28
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57688551
品番
19996 18.000
参考基準価格(税別)
¥14,390
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ専用のエンドミルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
182-6676
材質
超硬
刃数
ZEFP:2枚
シャンク径(Φmm)
DCON:18
寸法C(mm)
コーナー:ピン角
首下長(mm)
LH:50
刃径公差
e8
寸法LF(mm)
機能長さ:92
切削径(Φmm)
DC:18
最大切込み(mm)
APMX:32