曜日別特売

ヒートユニット搭載 防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード57688725品番WE10UE-S
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「胸部」と「背中」の2箇所に遠赤外線効果のあるカーボンファイバーのヒートユニットを搭載した、身体全体を素早く暖める、発熱防寒ベストです。薄手で軽い為、インナーとしても使用できます。防水コントローラーを採用しているので手洗い洗濯が可能です。胸のスイッチで、強・中・弱の3段階の温度調節が可能です。コンパクトで軽量の高性能リチウムポリマーバッテリーを採用しています。バッテリーは約500回の充電が可能で繰り返しご利用いただけます。

用途寒冷地での作業。防寒対策。材質表:ナイロン100% タフタ、裏:ナイロン 起毛トリコット、ファスナー:樹脂ブラックサイズS着丈(cm)57胸囲(cm)112肩幅(cm)44.5連続使用時間温度設定 強(約40℃)約2時間、中(約35℃)約4時間、弱(約25℃)約7時間
注意
※メーカー従来品に比べてサイズが大きくなっています。
※着用方法によってサイズをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする