曜日別特売
3363 10.000 高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート グーリング 57689287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)DCON:10
首下長(mm)LH:58
内容量1本注文コード57689287品番3363 10.000
参考基準価格(税別)¥15,690販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。

用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番180-4595材質超硬シャンク径(Φmm)DCON:10首下長(mm)LH:58刃径公差h10コーナーR(mm)0.5寸法LF(mm)機能長さ:100ネック径(Φmm)9.5切削径(Φmm)DC:10最大切込み(mm)APMX:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする