※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
高硬度用多刃エンドミル コーナーR ロングFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:12
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:6
DCON:8
首下長(mm)
LH:103
LH:58
LH:103
LH:100
LH:38
LH:63
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689296
品番
3363 12.000
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
60HRCを超える焼入材の加工が可能です。
ショート刃長、コーナーR付で剛性が高く、深い場所の高精度加工ができます。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
181-2598
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:12
首下長(mm)
LH:103
刃径公差
h10
コーナーR(mm)
1
寸法LF(mm)
機能長さ:150
ネック径(Φmm)
11.5
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:26