※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
高硬度用4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
DCON:12
DCON:10
DCON:12
DCON:16
DCON:20
DCON:6
DCON:8
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57689628
品番
3682 12.000
参考基準価格(税別)
¥23,650
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。
用途
工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
トラスコ品番
180-6196
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
DCON:12
寸法C(mm)
コーナー:0.5
刃径公差
h10
寸法LF(mm)
機能長さ:83
切削径(Φmm)
DC:12
最大切込み(mm)
APMX:26