曜日別特売
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019

 

FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019
FG-013-2P(89077) かんたん装着 フェイスシールド PLUS(プラス)[文具] 57690019

かんたん装着 フェイスシールド

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(2枚)
色(バンド)ピンク
内容量1パック(2枚)注文コード57690019品番FG-013-2P(89077)
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

飛沫を防ぐ!
かんたん装着、軽くて快適なつけごこち!
既存のフェイスシールドの「つけ心地が悪い」「組み立てが面倒」などの課題を解決した、軽量で簡単に装着できるフェイスシールド。
1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ
2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい
3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
4.組み立て不要、バンドの着脱テープを2か所留めるだけで簡単に装着できる
5.頭周りジャストサイズにバンド長さを調節可能(約48~約62cm)、ゴムと違い締め付け感がなく快適
6.装着したままシールド面の角度調整や開閉が可能
7.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
8.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利
9.バンドは選べる3色のカラーリング

用途高透明PPシート採用。着脱テープで簡単装着。頭周りにジャストフィットするフェイスシールド材質バンド:ポリプロピレン、着脱テープ:ナイロン厚さ(mm)シールド面:0.2、バンド:0.5寸法(幅W×高さH)(mm)シールド面:340×260色(バンド)ピンク材質(シールド)ポリプロピレン(PP)バンド長(mm)装着時:約480~約620(調節可能)
注意
※感染を完全に防ぐものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57690028
2022-06-17
用途: ギタ-ホランティアで施設の訪問時利用者様と歌を歌うとき
医療・福祉・介護関連業

止めるベルトがしっかり安定して跳ね上げも出来るので安心して使用出来ます。
少し透明感に劣るかな?フィルムが有るのかと思ってセロテ-プで細工しても
フィルムは無さそうですし・・・この位は仕方無いか、しっかり頭に付いて
装着感はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする