曜日別特売
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107

32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107
32-8654 ワンタッチテント ササガワ 57690107

ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
寸法(奥行D×間口)(mm)3550×7070
内容量1セット注文コード57690107品番32-8654
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。
スタンダードな切妻形状
各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!
ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】
天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。

寸法(奥行D×間口)(mm)3550×7070幅(m)7.07高さ(m)3.07材質桁材・合掌材:スチールΦ31.8mmセット内容骨体(パイプ束数:3)+天幕(白地エステル帆布・波タレ)奥行(m)3.55種別スーパーキングE 4号仕様幕部分:紐付材質(フレーム)スチールΦ31.8mm組立方法ワンタッチ材質(天幕)エステル帆布6号クラス
注意
※大型商品のため簡易梱包にて発送させていただきます。梱包が「パーツごとの簡易梱包」となります。すべてのパーツが1箱ケース入りになっているわけではなく、幕部分・足部分などのパーツごとのため、荷受けご注意ください。※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。※正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。※テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする