曜日別特売

蓄光文字盤 ナースウォッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1本注文コード57691735品番GT004
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文字盤全体が蓄光になります。 文字盤に脈拍計測目盛が印刷されております。看護師のお仕事には欠かせない脈拍計測目盛付きのナースウォッチ。日本製ムーブメント使用(中国製)。

全長(mm)チェーン込み:103ラベンダー質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×7材質(スクリーン)アクリル材質(ボディ)合金材質(フタ)裏蓋:ステンレス材質(クリップ)ステンレス材質(チェーン)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする