三菱電機エンジニアリング
<キャビネットタイプ>19インチ スクエア タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/ミニD-Sub15ピン/DVI/LED/ノングレア/アナログ抵抗膜方式/黒筐体)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57692627
品番
TSD-AT198-CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
USBタッチインタ―フェースはプラグ&プレイに対応しており、ホストと接続するだけでタッチ操作が行えます。
規格
SXGA (Super-XGA)
表面処理
ノングレア
解像度
1280×1024
画面サイズ
19インチ
アスペクト比
5:4