CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030

CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030
CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030
CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030
CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030
CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030
CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030
CR02L-LL CR-02L モノグリップカット ロング ケイワーク 57693030

CR-02L モノグリップカット ロング

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード57693030品番CR02L-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

袖口ゴム部分がMサイズは赤色、Lサイズは緑色、LLサイズは茶色となっております。
手の平部分はポリウレタンコーティングで柔らかく滑りにくい耐切創手袋です。

材質原手:13G超高強度ポリエチレン繊維+ガラス繊維、ポリエステル、コーティング樹脂:ポリウレタン杢グレーサイズLL入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13耐切創性ANSI CUT レベル2EN388規格2016 耐切創レベル3|B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57693030
2025-07-31
用途: 内装解体、ガラス割りも
建設業・工事業

ロングタイプなので、手甲を着けなくても安心感がある。
手のひらのゴムが剥がれやすい、引っかけると穴が空きやすい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする