曜日別特売
SP431F スパイダーモアー OREC(オーレック) 57693057

スパイダーモアー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード57693057品番SP431F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。
4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。
軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。
蓄力式リコイルスタータ
小さなチカラで簡単にエンジン始動!

仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする